曜日別特売
53306U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398202

53306U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398202
53306U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398202

単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)60
幅T(mm)21
内容量1個注文コード38398202品番53306U
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)
22
外径D(Φmm)
60
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
45
寸法D3(mm)
62
寸法R(mm)
50
幅T(mm)
21
寸法T3(mm)
22.6
寸法T4(mm)
25
寸法b(mm)
7
内径d(Φmm)
30
寸法d1(Φmm)
60
寸法r(mm)
(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
42
取付関係寸法(最大da)(mm)
48
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
336
呼び番号
53306U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
2800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4300
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
43000
基本定格荷重Coa(N)
78500
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする