NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
45
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
110
120
130
140
170
180
外径D(Φmm)
85
52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
150
155
170
190
210
225
240
280
300
幅T(mm)
28
18
21
24
26
28
31
35
36
40
44
49
50
55
63
70
75
80
87
95
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38398236
品番
53309U
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
寸法A(mm)
25
外径D(Φmm)
85
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
65
寸法D3(mm)
90
寸法R(mm)
64
幅T(mm)
28
寸法T3(mm)
30.1
寸法T4(mm)
33
寸法b(mm)
10
内径d(Φmm)
45
寸法d1(Φmm)
85
寸法r(mm)
(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
61
取付関係寸法(最大da)(mm)
69
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
888
呼び番号
53309U
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
80500
基本定格荷重Coa(N)
163000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方