曜日別特売
53326U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398367

53326U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398367
53326U 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398367

単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)225
幅T(mm)75
内容量1個注文コード38398367品番53326U
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)
53
外径D(Φmm)
225
寸法D1(Φmm)
134
寸法D2(Φmm)
177
寸法D3(mm)
235
寸法R(mm)
160
幅T(mm)
75
寸法T3(mm)
80.3
寸法T4(mm)
86
寸法b(mm)
26
内径d(Φmm)
130
寸法d1(Φmm)
220
寸法r(mm)
(最小)2.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
169
取付関係寸法(最大da)(mm)
186
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
15800
呼び番号
53326U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
750
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
1100
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
350000
基本定格荷重Coa(N)
1030000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする