NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
140
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
110
120
130
140
170
180
外径D(Φmm)
240
52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
150
155
170
190
210
225
240
280
300
幅T(mm)
80
18
21
24
26
28
31
35
36
40
44
49
50
55
63
70
75
80
87
95
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38398376
品番
53328XMU
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
寸法A(mm)
68
外径D(Φmm)
240
寸法D1(Φmm)
144
寸法D2(Φmm)
190
寸法D3(mm)
250
寸法R(mm)
180
幅T(mm)
80
寸法T3(mm)
84.9
寸法T4(mm)
92
寸法b(mm)
26
内径d(Φmm)
140
寸法d1(Φmm)
235
寸法r(mm)
(最小)2.1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
181
取付関係寸法(最大da)(mm)
199
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
19500
呼び番号
53328U
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
670
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1000
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
370000
基本定格荷重Coa(N)
1130000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方