寸法B(mm)9外径D(Φmm)78寸法D1(Φmm)52幅T(mm)39寸法T2(mm)24内径d(Φmm)50寸法d2(Φmm)40寸法d3(Φmm)78寸法r(mm)(最小)1寸法r1(mm)(最小)0.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)62取付関係寸法(最大ra)(mm)1取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)697呼び番号52210許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400JIS等級0基本定格荷重Ca(N)49000基本定格荷重Coa(N)111000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼