寸法B(mm)18外径D(Φmm)140寸法D1(Φmm)82幅T(mm)79寸法T2(mm)48.5内径d(Φmm)80寸法d2(Φmm)65寸法d3(Φmm)140寸法r(mm)(最小)1.5寸法r1(mm)(最小)1取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5取付関係寸法(最大rb)(mm)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4990呼び番号52316許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800JIS等級0基本定格荷重Ca(N)164000基本定格荷重Coa(N)395000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼