※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(600本)
1ケース(7500本)
1ケース(8000本)
1ケース(5400本)
1ケース(3000本)
1ケース(2000本)
1ケース(2400本)
1ケース(6000本)
1ケース(1200本)
1ケース(1600本)
1ケース(1000本)
1ケース(600本)
1ケース(500本)
1ケース(300本)
1ケース(160本)
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2.5
首下長l(mm)
40
25
28
30
35
40
45
50
5
55
60
65
70
75
80
22
全46種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600本)
注文コード
38399010
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,013
販売価格(税別)
¥
21,830
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.25
呼び径(mm)
8
二面幅S(mm)
6
頭部高さ(mm)
8
頭部径dk(mm)
13.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
4
首下長l(mm)
40