曜日別特売
8X55 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38399037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X55 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38399037
8X55 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38399037

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(600本)
ピッチ(mm)1.25
首下長l(mm)55
内容量1ケース(600本)注文コード38399037品番8X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,195
販売価格(税別)
27,450

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスピッチ(mm)1.25呼び径(mm)8二面幅S(mm)6頭部高さ(mm)8頭部径dk(mm)13.27RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)4首下長l(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする