曜日別特売
29320E スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工) 38399216

スラスト自動調心ころ軸受 29300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は内径dなど23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
注文コード
38399216
品番
29320E
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。
ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。
スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。
従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。
高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

外径D(Φmm)
170
幅T(mm)
42
内径d(Φmm)
100
寸法r(mm)
(最小)1.5
質量(g)
3600
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
29320
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
2000
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
410000
基本定格荷重Coa(N)
1280000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする