一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
グリーンライフさんから出しておられる商品は洗車に特化したものがあり購入しております。また一般的なホースリールは青や白が基調となっていますがこの商品はデザインも良く、15mのホースがありながらしなやかで巻取が楽だと思います。また、洗車に特化したシャワーヘッド付きなので多少水圧が低くてもある程度は補えますし、ドアの内側など車内に水を掛けないような水形もあるので助かります。唯一、コンパクトなだけあって本体が倒れやい面もあるので注意が必要です。
洗車をするのに軟水器を使用していると極端に水圧が下がるため、高圧洗浄機を使用していましたコーテキング施工店に相談したところ、この商品を勧められました。本体もスリムで収納もし易く、ホースも柔らかいので良いです。
また最近流行りのホースノズルが付属なのも良いですね。
水圧も十分ありますし、5パターンの水形があるので良いと思います。
これにフローがあれば良かったのですが、代用としてシャワーでもヘッド部分で水量の調整が出来るのでドアの内側やハッチのヒンジ部なども室内に水を掛けずにできる感じです。