サンプル画像
菊水化学工業
菊水化学工業の 塗料うすめ液/処理剤
菊水化学工業の うすめ液
菊水化学工業の その他塗料うすめ液
ガイナ下塗専用シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
38399369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ガイナの下塗り専用シンナーです。
用途
ガイナの下塗り材の希釈
適合塗料
ガイナメタルプライマーI・ガイナメタルプライマーII
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません