※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#521 お買得品厚手 勝星産業 38399387 #521 お買得品厚手 勝星産業 38399387 #521 お買得品厚手 勝星産業 38399387

お買得品厚手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12双) 注文コード 38399387 品番 #521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・他 ホワイト 質量(g)60 ゲージ数7 入数(双)12 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする