Famio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38399457 品番 FDA-813MOBK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。
パソコンやスマートフォンなどの充電に便利な2口コンセント付きです(最大1500W)。
リモートや動画視聴時にはタブレットスタンドとしても使用できます。
デスクとの連結時には専用の連結金具で背面から固定できます。
仕切板2枚は自由に可動できます。

用途デスクシェルフ 材質繊維版・プリント化粧板 質量(kg)4 ミルキオーク×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×200×187
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする