Lenos キャビネットシェルフ W342×D460

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38399500 品番 FDB-711WTBK
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。天板にはホワイトオーク突板を採用しており、天然木の高級感と素材の風合いを感じられます。
キャスター付きの収納ボックスは自由に移動させることができます。
可動棚板は3.2cm間隔で4段階に調整が可能です。
引き出しは全段フルオープンレールを採用しており、奥にあるものも簡単に取り出せます。
使用場所や用途に応じて、キャビネットとシェルフを上下に連結したり(H1360mm)、横に並べて使用(H680mm)することができます。
背面にも収納スペースがあり、見せたくないルーターやコード類を収納するのに便利です。

用途キャビネット 材質ホワイトオーク突板・プリント化粧板 質量(kg)44 ウォルナット×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上下連結時:342×460×1360、横に並べた場合:684×460×680
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする