東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 照明器具アクセサリー・スイッチ
東芝ライテックの ルーバ・カバー
オフィス用配線システム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
38399518
品番
DC8082(R)
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハーネス用ジョイントボックス2分岐
仕様
送り付
色
レッド
電流(A)
20
電圧(V)
125
グリーン購入法
適合