東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 照明器具アクセサリー・スイッチ
東芝ライテックの ルーバ・カバー
オフィス用配線システム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
38399676
品番
DC8116EN-3(R)
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハーネスOAタップ(6コ口3m)
仕様
ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
色
レッド
電流(A)
15
電圧(V)
125
ケーブル長(m)
【VCT】3
差込口
6
グリーン購入法
適合