画像準備中

オフィス用配線システム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード38399701 品番DC8116EN-3(L)
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスOAタップ(6コ口3m)

仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付 ブルー 電流(A)15 電圧(V)125 ケーブル長(m)【VCT】3 差込口6 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする