※商品単品画像

41-985014 iFace GaN ACアダプター 35W iFace 38399780 41-985014 iFace GaN ACアダプター 35W iFace 38399780 41-985014 iFace GaN ACアダプター 35W iFace 38399780 41-985014 iFace GaN ACアダプター 35W iFace 38399780 41-985014 iFace GaN ACアダプター 35W iFace 38399780

iFace GaN ACアダプター 35W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399780 品番 41-985014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

軽くて、速くて、コンパクト!
持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター
iFaceからACアダプターが新登場。
バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。
プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。

対応機種
iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代
その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応
iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)58 出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3〜11V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8 使用温度(℃)0〜25 入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする