曜日別特売
- LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業 38399816

※本体

- LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業 38399816
- LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業 38399816

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード38399816品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

LEDタイプ
出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。
ランプの寿命は30,000時間。
蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。
【省エネ】
通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。
【長寿命】
定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。
また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。
【捕獲力】
誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。
【高品質】
国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。
直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。

付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか幅(mm)690質量(kg)2.6高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間
関連資料:(6.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする