曜日別特売

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード38400008品番UBZ-LU20Y
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抗菌・抗ウイルス加工
「SIAA抗菌認証」取得
従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能
従来のUBZシリーズとも通話可能
暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」
電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」
混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定
(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)
空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」
音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」
受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」
オートパワーオフ機能
キーロック機能
アルカリ単3乾電池(3本)対応
ベルトフック同梱

付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書イエロー使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする