画像準備中

特定小電力トランシーバー(中継器対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38400026 品番UBZ-LU27
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。
抗菌・抗ウイルス加工
「SIAA抗菌認証」取得
従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能
従来のUBZシリーズとも通話可能
暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」
電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」
混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定
(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)
空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」
音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」
受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」
オートパワーオフ機能
キーロック機能
アルカリ単3乾電池(3本)対応
ベルトフック同梱

付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 ブラック 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10〜+ 50(※充電動作: 5〜40 外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch 電源電圧(V)DC 4.5 通信方式シンプレックス、レピーターアクセス 電波形式F3E 防塵防水性能IP54 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1〜18ch設定時の スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪) 使用周波数(MHz)400帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする