CSI-RX71-C 衣類スチーマー 日立 38400261

衣類スチーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 注文コード38400261 品番CSI-RX71-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる
衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。
ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)
ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。
充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。

付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ 仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器 ベージュ 電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用) 消費電力(W)950 本体質量(g)約690 電源コード(m)約2.3 大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ) 温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃) 立ち上がり時間約30秒(高温設定時) 水タンク容量(mL)約130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする