衣類スチーマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38400279 品番CSI-RX51-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)
ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。
充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。

付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ 仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器 アイボリー 電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用) 消費電力(W)950 本体質量(g)約690 電源コード(m)約2.3 大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ) 温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃) 立ち上がり時間約30秒(高温設定時) 水タンク容量(mL)約130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする