布団乾燥機 アッとドライ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38400288 品番HFK-CV1B-AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ
アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。
V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる
別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。

付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント 仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター ブルーグレー 消費電力(W)最大420 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時) 安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ 機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする