曜日別特売

高屈曲用 FAイーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電圧(V)300
内容量1巻(200m)注文コード38400349品番FAMV-6A26SLAB/CM(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

用途
高速可動のケーブルベアに最適。
適合EtherCAT / IX industrial規格cUL リスティング定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性168(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする