商品画像

8MY568SR03 電波掛け時計 フィットウェーブ568 リズム(旧:リズム時計工業) 38400577 8MY568SR03 電波掛け時計 フィットウェーブ568 リズム(旧:リズム時計工業) 38400577 8MY568SR03 電波掛け時計 フィットウェーブ568 リズム(旧:リズム時計工業) 38400577 8MY568SR03 電波掛け時計 フィットウェーブ568 リズム(旧:リズム時計工業) 38400577

電波掛け時計 フィットウェーブ568

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38400577 品番8MY568SR03
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電波・連続秒針の静音掛け時計

用途
白を基調とし、ガラス留め飾りがアクセントの電波掛時計です。
離れた場所からでも数字。を認識しやすい視認性を追及。
コチコチしない滑らかな連続秒針で、場所を選ばず使用できます。
掛け時計
材質【風防】プラスチック枠 / ガラス 寸法(mm)Φ300×46 質量(g)620 品名フィットウェーブ568 機能滑らかに動く静かな秒針。遠くでも見やすい立体的な凸文字。電波OFF機能付き(クオーツ時計として使用可能)。電池交換時期お知らせ機能。 使用電池単3形アルカリ乾電池×1本使用(別売) 電池寿命約1年
注意
※・電池は別売りです。
※・日本以外の電波は受信できません。
※・保証は国内使用のみ対象です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする