商品画像

置き時計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38400586 品番8RZ166MS03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

かわいいスヌーピーのデジタル置き時計。電波機能や温湿度表示・六曜表示・アラームなど、コンパクトながら多機能で使いやすさ抜群っです。

材質プラスチック枠 寸法(mm)77×120×54 質量(g)170 品名アラームデジタルR166/スヌーピー 機能電子音アラーム(4段階に変化) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで)・温度表示(-9.9〜50℃) / 湿度表示(20〜95%) / 六曜表示(2030年12月31日まで) / 12(午前・午後)/24時間表示切替式 / 残照機能ライト / 電波サーチ機能(電波の状態をチェックしその場所が受信可能かをお知らせ) / 電波OFF機能 使用電池単3形マンガン乾電池×2本使用(別売り) 電池寿命約1年
注意
※・電池は別売りです。
※・日本以外の電波は受信できません。
※・保証は国内使用のみ対象です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする