TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38400620
品番
TLE35SS1A
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
100
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
28
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
196
給電方式
電源式
関連資料:
商品図(0.08MB)