サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの エーエルシーアンカー
エーエルシーアンカーおねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30個)
ねじの呼び
M8
注文コード
38400717
品番
AX-875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
ねじの呼び
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材質
【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂
ねじ長さ(mm)
75
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
14.5
表面処理
三価クロメート
埋め込み深さ(mm)
63
最大取付物厚さ(mm)
11
ねじの呼び
M8
穿孔深さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。