サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの エーエルシーアンカー
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
38400796
品番
AX-1085S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
全長(mm)
85
ドリル径(Φmm)
16.5
材料
【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)
13
ねじの呼び
M10
外径(mm)
16.5
穿孔深さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。