曜日別特売
BT320-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT320-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400900
BT320-25 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400900

ガススプリング BTタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストロークS(mm)25その他荷重(kgf):【初期】320【最大】520注文コード38400900品番BT320-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

その他荷重(kgf):【初期】320【最大】520寸法L(mm)80寸法H(mm)55配管不可ストロークS(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする