※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT500-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401259 BT500-80 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401259

ガススプリング BTタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS(mm)80 その他荷重(kgf):【初期】500【最大】800 注文コード38401259 品番BT500-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストロークS・その他など129種類から選べます 他の種類を見る

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10〜15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

その他荷重(kgf):【初期】500【最大】800 寸法L(mm)190 寸法H(mm)110 配管可能 ストロークS(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする