棒はかり7kg木桿検定品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38403185 品番SS-7K(校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。
ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。
棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。
釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。
第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。

用途船上での計量・仕分け作業など 付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図) 仕様掛け量(kg):3 全長(mm)570 ひょう量(kg)最大:7 外寸(mm)フック:40 目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50 検定検定付 測定可能質量(g)最小:500
注意
※ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
※おもりは付属しておりません。
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
北海道地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする