デジタル吊りはかり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38403386 品番 KCCSU-300(校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥193,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。
ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈
キログラムとニュートンのデュアル表示が可能
明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)
リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能
計量値ホールド機能搭載
累計操作もリモコンで可能
電圧表示によるバッテリー残量確認
オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)
オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。

付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン 仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁 種類吊りはかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)300 電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah 表示高輝度赤色LED 目量(g)100 機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N) 表示形式デジタル 表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位 充電時間(時間)8 使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時) ひょう量単位kg
注意
※ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
※また、製品を使用する「都道府県名」もお知らせください。
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする