曜日別特売
PSS1505N1D0561 コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工) 38403942

PSS1505N1D0561 コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工) 38403942
PSS1505N1D0561 コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工) 38403942

コンパクトFAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)5ストローク400注文コード38403942品番PSS1505N1D0561
参考基準価格(税別)¥99,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。
聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。
ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。
許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。
グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。
グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。

寸法L(mm)30寸法L1(mm)489寸法L2(mm)504寸法L3(mm)561ストローク400最大ストローク(mm)459リード(mm)5ねじ径(Φmm)15基本静定格荷重Coa(N)10200基本動定格荷重Ca(N)5460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする