仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁
種類吊りはかり
使用温度範囲(℃)-10〜40
ひょう量(kg)60
電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah
表示高輝度赤色LED
目量(g)20
機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)
表示形式デジタル
操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)
表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位
充電時間(時間)8
使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
ひょう量単位kg