MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の スタンドルーペ/アームルーペ
LED付スタンドルーペ RU-1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404470
品番
RU-1000
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。
LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
寸法(mm)
(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160
質量(g)
約920
電源
家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2