MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の スタンドルーペ/アームルーペ
マグネット式ルーペ KL-1720PM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404488
品番
KL-1720PM
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。
精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。
質量(g)
約288
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2、サブレンズ:4
レンズ
プラスチックレンズ
アーム長さ(mm)
約230
取付部
マグネット式