MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の メガネルーペ
メガネルーペ HL-30D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404506
品番
HL-30D
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
双眼メガネル-ペはメガネを使用している感覚で使用できるル-ペです。
時計工具、手芸、ト-ルペイント、シャド-ボックス、ビ-ズアクセサリ-にも非常に便利なル-ペです。
質量(g)
約44
倍率(倍)
1.6
レンズ
アクリルレンズ(ハードコ-ト付)
作動距離(mm)
220〜350
レンズサイズ(mm)
110×45