MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38404725
品番
LD-10P
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンパクトに折り畳める、10倍のコンパクトダハ双眼鏡です。
携帯性が良いのでハイキングやバードウォッチング、スポーツ観戦に、幅広く使えます。レンズ面にはマルチコーティングを採用。
付属品
ケース、ストラップ
その他
ブリスターパック仕様
寸法(mm)
92×80×38
質量(g)
約160
倍率(倍)
10
コート
マルチコーティング
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.4
径(mm)
瞳:2.1
至近距離(m)
5.5
実視界(°)
5.5