KB-03 ポケット顕微鏡 KB-03 MIZAR(ミザールテック) 38404750 KB-03 ポケット顕微鏡 KB-03 MIZAR(ミザールテック) 38404750 KB-03 ポケット顕微鏡 KB-03 MIZAR(ミザールテック) 38404750

ポケット顕微鏡 KB-03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38404750 品番KB-03
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。
小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。

付属品収納袋 仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60 寸法(mm)65×75×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする