MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 鋼製小物
MIZAR(ミザールテック)の 医療用ピンセット
刺抜きルーペ ST-95
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404759
品番
ST-95
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細かい小さなトゲも6倍レンズで拡大して楽に抜くことができる便利なトゲ抜きルーペです。
ルーペ部を動かしてピント調整も可能です。
幅(mm)
【先端のトゲ抜き部分】8
寸法(mm)
【ピンセット】108×12×15
質量(g)
27.6
倍率(倍)
6
レンズ
ガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
30