オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
電気設備技術基準・解釈 2025年版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38405030
品番
9784274233227
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
電気技術者、電気系資格試験受験者必携。2024年版発行以降の「電気設備技術基準」及び「その解釈」の一部改正に対応した最新版。
判型
B6
ページ数
632
ジャンル
専門
著者名
オーム社
初版年月
2025/02/01