※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工事用品
SMCの 型枠・基礎工事部材
SMCの セパレーター
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38405091
品番
AFD20-02-D
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法
【ボディ】20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
MPa / ℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし