ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38405136 品番NS-B502-26AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ ホワイト 本体質量(g)138 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする