曜日別特売
WBK12S-01B サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工) 38405254

WBK12S-01B サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工) 38405254
WBK12S-01B サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工) 38405254

サポートユニット 支持側(角型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d2(mm)10注文コード38405254品番WBK12S-01B
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途低形寸法A(mm)70寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法D(mm)38寸法E(mm)-寸法R(mm)20寸法W(mm)52寸法X(mm)9寸法d2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38405315
2017-02-06
用途: LMガイドの軸終端保持用
広島精研工業株式会社

ベアリング・スナップリング付きで 非常に助かった。 スナップリングは錆びつき1回限りのものとして交換するべき事を学びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする