ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプB/B5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38405355 品番NS-B502-26BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ ブラック 本体質量(g)138 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38405371
2025-10-08
用途:
自分の行動予定の管理
その他業種

大きな月間ダイアリーに書き込みやすくて便利なので、わざわざB5のを探して、長年メインの手帳はこれです。もっとしっかりした表紙のがあれば満足なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする