XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509 XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509 XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509 XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509 XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509 XL-11 1974 ヨシザワ ブラック11 既製(ヨ) シヤチハタ 38405509

ブラック11 既製(ヨ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38405509 品番 XL-11 1974 ヨシザワ
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

朱(インキ) 文字吉沢 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする