ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/A5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38405599 品番NS-A503-26BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル 仕様本文:上質紙・112ページ グリーン 本体質量(g)130 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×5 寸法(横×縦)(mm)本文:148×210 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする