ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026ビジネスタイプ/A5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405766
品番
NSB-A508-26IV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Weekly Note
週間ページとの連動性を考慮して月曜始まりを採用!
Monthly
1週間の予定とノートを見開き1ページで完結!
用途
ロジカルダイアリー ビジネスタイプマンスリー+ウィークリー水平1週間+ノート! 月曜始まり!
仕様
本文:上質紙・144ページ
色
アイボリー
本体質量(g)
208
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×216×8
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×210
材質(表紙)
PVC
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式